MORSE DRUM Máy xếp trống Morespeed nâng thẳng đứng 522-125, Hai tầng, Bộ nâng trống nguồn 12V DC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xử lý trống nâng dọc |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và xếp chồng |
pin điện áp | 12V DC |
Chiều cao phân phối | 101 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Gọng |
Chiều cao | 143.92 " |
Chiều dài | 57.25 " |
thang máy | Pin điện |
Phong cách nâng lên | pin |
Vật chất | Thép carbon |
Trọng lượng trống tối thiểu để kích hoạt hàm | 34 Kg |
Min. Chiều cao trống | 24 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-522.pdf |
Kiểu | Hai giai đoạn |
Trọng lượng tàu (kg) | 364.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao phân phối | Chiều cao | Chiều dài | Phong cách nâng lên | Loại hoạt động | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 45 " | 78 " | 50.25 " | Bơm tay | Hướng dẫn sử dụng | Giai đoạn đơn | €7,917.95 | |
512-120 | 45 " | 78 " | 50.25 " | AC Power | AC Power | Giai đoạn đơn | €9,601.77 | |
512-124 | 45 " | 78 " | 50.25 " | Sức mạnh không quân | Sức mạnh không quân | Giai đoạn đơn | €9,708.68 | |
512-125 | 45 " | 78 " | 50.25 " | pin | pin | Giai đoạn đơn | €9,020.45 | |
522 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | Bơm tay | - | Hai giai đoạn | €9,167.45 | |
522-120 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | AC Power | - | Hai giai đoạn | €10,857.95 | |
522-124 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | Sức mạnh không quân | - | Hai giai đoạn | €10,964.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.