MORSE DRUM Giá đỡ thùng phuy gắn phuộc 289F, nghiêng nguồn 12V DC, 800 lbs. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người đánh trống |
hành động trống | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Đóng, có gọng |
Tải trọng | 800 lbs. |
Kiểu lắp | ngã ba gắn |
Số trống | 1 |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Pin, Điều khiển có dây |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-289f.pdf |
Loại từ xa | Điều khiển không dây (Tùy chọn) |
Kiểu | Gắn trên phuộc |
Dùng với | Nĩa có độ rộng từ 26" đến 39" |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng trên các ngã ba | 26 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 26 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 279.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289C | Pin, Điều khiển có dây | nhựa, thép | Đóng, có gọng | 55 gal. | 800 lbs. | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển | 1 | €11,452.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.