MORSE DRUM 285XMGR Xe nâng Karrier, Super Duty, 3 Giá đỡ phuy, 2500 lbs. Dung tích
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | xe nâng-Karrier |
hành động trống | Nâng, đổ, vận chuyển |
Trống Dia. | 22.5 " |
Chất liệu trống | Thép gân |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Đóng |
Chiều dài ngã ba | 27 " |
Độ sâu túi nĩa | 26 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 25 " |
Một nửa công suất đầy đủ | 1250 lbs. |
Tải trọng | 2500 Lbs. |
Số trống | 1 |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Bằng tay, Xích kéo |
khác | Nĩa mở túi tối thiểu 25 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-285xmgr.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Kéo xích |
Loại hoạt động nghiêng | Kéo xích |
Chiều rộng trên các ngã ba | 38 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 157.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 114.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285A | Bằng tay, Xích kéo | sợi, nhựa, thép | Đóng | Tối đa 55 gal. | 800 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €1,660.05 | ||
285A-BP | Pin, Điều khiển có dây | sợi, nhựa, thép | Đóng | Tối đa 55 gal. | 1500 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €6,697.29 | ||
285A-GR | Bằng tay, Xích kéo | Thép gân | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 2000 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €3,792.10 | ||
285A-HD | Bằng tay, Xích kéo | sợi, nhựa, thép | Đóng | Tối đa 55 gal. | 1500 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €1,886.38 | ||
285AM-HD | Bằng tay, Xích kéo | sợi, nhựa, thép | Đóng | Tối đa 55 gal. | 1500 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | - | RFQ
| |
285G | Bằng tay, Xích kéo | Thép gân | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 800 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €2,082.63 | ||
285G-HD | Bằng tay, Xích kéo | Thép gân | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 1500 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €2,304.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.