Morrill Ssc2b19ahemar2 | Động cơ vòng bi đơn vị Ecm Ccwle Chiều dài 1/4 inch | 5unw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Động cơ vòng bi đơn vị Ecm Ccwle 1/4 inch Chiều dài | AE6QTT 5UNW8

MORRILL Động cơ vòng bi đơn vị SSC2B19AHEMAR2 Ecm Ccwle 1/4 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AE6QTT phần: SSC2B19AHEMAR2Tham chiếu chéo: 5UNW8
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
€220.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị ECM
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 55 độ C
Vòng biđơn vị
Body Dia.3-5 / 16 "
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuNhôm
Amps đầy tải0.45
HP1/20
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơPhía sau / chân
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơECM
Gắn kếtChân sau và Chân kép
Mô hình gắn kết(5) 0.15 "Dia lỗ khoan trên 2.813" Dia Bolt Circle ở phía sau, (4) 0.147 "Dia khoan lỗ 5/8 x 1-1 / 8" trên mỗi chân
RPM bảng tên1550
Số tốc độ1
Đầu ra Watts38
Chiều dài tổng thể4 1 / 16 "
Giai đoạn1
Loại phích cắmLyall 2 ngạnh M-2-24
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục1 / 4 "
Loại trụcCó ren 1 / 4-20
Bảo vệ nhiệtđiện tử
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8501314000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiHPChiều dài ít trụcChiều dài tổng thểRotationđiện ápGiá cả
Động cơ mang đơn vị MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Không đạt tiêu chuẩn | AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€175.95
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Động cơ vòng bi đơn vị Ecm Cwle 1/4 inch Chiều dài | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHema10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€191.85
Động cơ vòng bi đơn vị MORRILL SSC2B18AHMAR1 Chiều dài 1/4 inch Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€232.23
Động cơ vòng bi đơn vị MORRILL SSC2B19CSEMA2 Ecm 1/4 Inch Chiều dài Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSema20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€328.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORRILL Động cơ vòng bi đơn vị SSC2B19AHEMAR2 Ecm Ccwle 1/4 Inch Chiều dài
€220.99 /đơn vị