Morrill 5r034 | Động cơ vòng bi đơn vị Ecm, 1550 vòng / phút, 115vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORRILL 5R034 Ecm Unit Bearing Motor, 1550 Rpm, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL Động cơ vòng bi đơn vị 5R034 Ecm, 1550 vòng / phút, 115VAC

Trong kho
Khoản mục: CH6KKR phần: 5R034Tham chiếu chéo: 39D815
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
€170.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mang đơn vị ECM
Vòng biBanh
Body Dia.3.9375 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2 13 / 16 "
Chu kỳliên tiếp
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuNhôm
Amps đầy tải0.3A
Hz60 Hz
Độ dài chì15 "
Chiều dài ít trục3 3 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.55 độ. C
Ứng dụng động cơHVAC / R
Thiết kế động cơECM
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơPhía sau / chân
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1550
Số tốc độ1
Đầu ra Watts12W
Chiều dài tổng thể3 9 / 16 "
Giai đoạn1
Yếu tố dịch vụ1
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục5 / 16 "
điện áp115V AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Quốc giaMexico

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORRILL Động cơ vòng bi đơn vị 5R034 Ecm, 1550 vòng / phút, 115VAC
€170.86 /đơn vị