<span Class='notranslate'>Moon American </span> 99-15125375 | Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic | 41h483 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic | AD4FLB 41H483

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic

Trong kho
Khoản mục: AD4FLB Mẫu: 99-15125375Tham chiếu chéo: 41H483
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
€38.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPlastic Nozzle W/Tips
Kích hoạt bởiTwist
Loại cơ sởRigid
Vật liệu cơ thểnhựa
Kết thúcnhựa
Tốc độ dòng10 gpm with 1/4" Orifice, 41 gpm with 3/8" Orifice
Loại kẹpKhông có Grip
Kích thước đầu vào1.5 "
Max. Sức ép100 psi
Dạng phunOpen Bore
Loại sợiNPSH
Đường thủy1-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8424909500
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOON AMERICAN 99-15125375 Plastic Nozzle With Tips 1-1/2 Inch Plastic
€38.27 /đơn vị