Moon American 520-2011 | Đầu Phun Sương Công Nghiệp 2 Inch Đen | 6anv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOON AMERICAN 520-2011 Vòi phun sương công nghiệp 2 inch Đen | AE7VDU 6ANV4

MOON AMERICAN 520-2011 Vòi phun sương công nghiệp 2 inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AE7VDU Mẫu: 520-2011Tham chiếu chéo: 6ANV4
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
€138.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun sương mù công nghiệp
Kích hoạt bởiTwist
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Màu đệmĐen
Kết thúcThau
Tốc độ dòng108 gpm
Loại kẹpTiêu chuẩn
Kích thước đầu vào2"
Max. Sức ép100 psi
Dạng phunsuối đất
Loại sợiNPSH

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481801095
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKết thúcTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại sợiGiá cả
MOON AMERICAN 520-1011 Vòi phun sương công nghiệp 1 inch Đen | AE7VDR 6ANV2 520-1011Gói ĐồngThau36 gpm1"NPSH€171.35
MOON AMERICAN 520-1021 Vòi phun sương công nghiệp 1 inch Đen | AE7VDT 6ANV3 520-1021Gói ĐồngThau36 gpm1"NH€160.95
MOON AMERICAN 7171-1511 Vòi phun sương công nghiệp 1-1/2 inch Đen | AE7VED 6ANW3 7171-1511ThauThau85 gpm1.5 "NPSH€140.54
MOON AMERICAN 7171-1521 Vòi phun sương công nghiệp 1-1/2 inch Đen | AE7VEE 6ANW4 7171-1521ThauThau85 gpm1.5 "NH€135.27
MOON AMERICAN 516-0754 Vòi phun sương công nghiệp 3/4 inch Đen | AE7VMB 6APP7 516-0754NhômNhôm10 đến 24 gpm3 / 4 "GH€210.14
MOON AMERICAN 516-1014 Vòi Phun Sương Công Nghiệp 1 Inch Đen | AE7VMC 6APP8 516-1014NhômNhôm10 đến 24 gpm1"NPSH€210.68
MOON AMERICAN 516-1024 Vòi Phun Sương Công Nghiệp 1 Inch Đen | AE7VMD 6APP9 516-1024NhômNhôm10 đến 24 gpm1"NH€214.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOON AMERICAN 520-2011 Vòi phun sương công nghiệp 2 inch Đen
€138.30 /đơn vị