vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 450-300785B Mũi khoan Jobber Phủ TiAlN #47 | AH7PAQ 36XH66

MONSTER 450-300785B Mũi khoan Jobber Phủ TiAlN #47

Trong kho
Khoản mục: AH7PAQ phần: 450-300785BTham chiếu chéo: 36XH66
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
€31.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.0785
Loại thứ nguyênDây điện
Kích thước mũi khoan#47
Kết thúcAlTiN
Chiều dài sáo7 / 8 "
LớpC2 Sub-Micron rắn cacbua
Danh sách số450
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.75 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.077 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.14
Chiều dài tàu (cm)1.14
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MONSTER 450-100156B Máy khoan cắt Bit TiAlN Tráng 1/64 Inch | AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156Inch phân số3 / 16 "1.25 "0.014 "€41.74
MONSTER 450-100312B Máy khoan cắt lỗ TiAlN tráng 1/32 inch | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Inch phân số5 / 16 "1.25 "0.029 "€34.60
MONSTER 450-100469B Máy khoan cắt lỗ TiAlN Tráng 3/64 Inch | AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469Inch phân số3 / 4 "1.5 "0.045 "€31.42
MONSTER 450-100625B Máy khoan cắt Bit TiAlN Tráng 1/16 Inch | AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625Inch phân số3 / 4 "1.5 "0.061 "€29.66
MONSTER 450-100781B Máy khoan cắt lỗ TiAlN tráng 5/64 inch | AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781Inch phân số7 / 8 "1.75 "0.076 "€27.08
MONSTER 450-100938B Máy khoan cắt lỗ TiAlN Tráng 3/32 Inch | AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938Inch phân số1"2"0.092 "€27.86
MONSTER 450-101094B Máy khoan cắt mũi TiAlN tráng 7/64 Inch | AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094Inch phân số1.25 "2.25 "0.108 "€31.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 450-300785B Mũi khoan Jobber Phủ TiAlN #47
€31.01 /đơn vị