vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 450-300670 Mũi khoan Jobber Carbide Bright #51 | AH7PAA 36XH52

MONSTER 450-300670 Jobber Mũi khoan cacbua sáng #51

Trong kho
Khoản mục: AH7PAA Mẫu: 450-300670Tham chiếu chéo: 36XH52
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
€22.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.0670
Loại thứ nguyênDây điện
Kích thước mũi khoan#51
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo3 / 4 "
LớpC2 Sub-Micron rắn cacbua
Danh sách số450
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.5 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.065 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MONSTER 450-100156 Jobber Khoan Bit Carbide Sáng 1/64 Inch | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Inch phân số3 / 16 "1.25 "0.014 "€34.44
MONSTER 450-100312 Máy khoan cắt Bit Carbide Sáng 1/32 Inch | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Inch phân số5 / 16 "1.25 "0.029 "€24.02
MONSTER 450-100469 Máy khoan cắt Bit Carbide Sáng 3/64 Inch | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Inch phân số3 / 4 "1.5 "0.045 "€20.97
MONSTER 450-100625 Jobber Khoan Bit Carbide Sáng 1/16 Inch | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Inch phân số3 / 4 "1.5 "0.061 "€19.78
MONSTER 450-100781 Máy khoan cắt Bit Carbide Sáng 5/64 Inch | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Inch phân số7 / 8 "1.75 "0.076 "€19.83
MONSTER 450-100938 Máy khoan cắt Bit Carbide Sáng 3/32 Inch | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Inch phân số1"2"0.092 "€20.51
MONSTER 450-101094 Jobber Khoan Bit Carbide Sáng 7/64 Inch | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Inch phân số1.25 "2.25 "0.108 "€18.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 450-300670 Jobber Mũi khoan cacbua sáng #51
€22.05 /đơn vị