Monster 450-300360a | Máy khoan bit cacbua Jobber tráng thiếc #64 | 36xh14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 450-300360A Mũi khoan Jobber Phủ TiN #64 | AH7NYJ 36XH14

MONSTER 450-300360A Jobber Mũi khoan cacbua phủ TiN #64

Trong kho
Khoản mục: AH7NYJ phần: 450-300360ATham chiếu chéo: 36XH14
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
€34.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.0360
Loại thứ nguyênDây điện
Kích thước mũi khoan#64
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo5 / 8 "
LớpC2 Sub-Micron rắn cacbua
Danh sách số450
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.375 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.034 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.14
Chiều dài tàu (cm)1.14
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc
  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MONSTER 450-100156A Máy khoan cắt Bit TiN tráng 1/64 Inch | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156Inch phân số3 / 16 "1.25 "0.014 "€47.91
MONSTER 450-100312A Máy khoan cắt Bit TiN Tráng 1/32 Inch | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312Inch phân số5 / 16 "1.25 "0.029 "€33.53
MONSTER 450-100469A Máy khoan cắt Bit TiN tráng 3/64 Inch | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469Inch phân số3 / 4 "1.5 "0.045 "€28.06
MONSTER 450-100625A Máy khoan cắt Bit TiN tráng 1/16 inch | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625Inch phân số3 / 4 "1.5 "0.061 "€26.76
MONSTER 450-100781A Máy khoan cắt Bit TiN tráng 5/64 inch | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781Inch phân số7 / 8 "1.75 "0.076 "€27.21
MONSTER 450-100938A Máy khoan cắt Bit TiN tráng 3/32 Inch | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938Inch phân số1"2"0.092 "€28.22
MONSTER 450-101094A Máy khoan cắt Bit TiN tráng 7/64 Inch | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094Inch phân số1.25 "2.25 "0.108 "€29.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 450-300360A Jobber Mũi khoan cacbua phủ TiN #64
€34.43 /đơn vị