Monster 310-002539 | Xi lanh cacbua Bur 3/4 inch 1/4 Shank | 22yd37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 310-002539 Xi lanh đốt cacbua 3/4 Inch 1/4 Cùm | AG9XAV 22YD37

MONSTER 310-002539 Xi lanh cacbua Bur 3/4 inch 1/4 Shank

Trong kho
Khoản mục: AG9XAV Mẫu: 310-002539Tham chiếu chéo: 22YD37
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
€132.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc14 Degrees
Dao cắt Dia.3 / 4 "
Loại cạnh cắtAluma cắt
Chiều dài cắt1"
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSA-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài tổng thểSố giao dịchGiá cả
MONSTER 310-002501 Xi lanh đốt Carbide 1/2 Inch 1/4 Cùm | AG9XAU 22YD15 310-0025011 / 2 "2.5 "SA-5€63.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 310-002539 Xi lanh cacbua Bur 3/4 inch 1/4 Shank
€132.73 /đơn vị