vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 258-250753 Ball End Mill, Kích thước 1/4 inch, Carbide, AlTiN, Không làm mát thông qua | CF2PUR 55HK92

MONSTER 258-250753 Máy nghiền bi, kích thước 1/4 inch, cacbua, AlTiN, không làm mát xuyên suốt

Trong kho
Khoản mục: CF2PUR Mẫu: 258-250753Tham chiếu chéo: 55HK92
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
€48.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nghiền bi
Máy cắt chipKhông
Hướng cắtTay Phải
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Helix Angle30 độ.
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số258
Phay Dia.1 / 4 "
Chiều dài cổ0"
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2-1 / 2 "
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MONSTER 229-001002 Dao Phay Mũi, Đường Kính Phay 1/8 Inch, Chiều Dài Cắt 1 Inch | CD2UJH 45XX10 229-00100230 Degrees1"22943"1 / 8 "€29.15
MONSTER 221-001061 Dao Phay Mũi, Đường Kính Phay 1/4 Inch, Chiều Dài Cắt 3/4 Inch | CD3PQP 45XT30 221-00106130 Degrees3 / 4 "22122.5 "1 / 4 "€32.06
MONSTER 226-001021 Dao Phay Mũi, Đường Kính Phay 1/4 Inch, Chiều Dài Cắt 1-1/8 Inch | CD3TUT 45XW55 226-00102130 Degrees1.125 "22643"1 / 4 "€43.30
MONSTER 242-001041 Máy nghiền bi, kích thước 1/8 inch, Carbide, TiN, Không làm mát thông qua | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 độ.1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "€28.10
MONSTER 242-001021 Máy nghiền bi, kích thước 1/16 inch, cacbua, TiN, Không làm mát thông qua | CF2PUT 55HG79 242-00102130 độ.1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "€29.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 258-250753 Máy nghiền bi, kích thước 1/4 inch, cacbua, AlTiN, không làm mát xuyên suốt
€48.64 /đơn vị