Monster 250-6411010 | Cacbua cuối Mill 7/64 Inch Dia. | 38zd17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 250-6411010 Máy nghiền cuối cacbua Đường kính 7/64 inch | AH8TZB 38ZD17

MONSTER 250-6411010 Máy nghiền cacbua cuối đường kính 7/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8TZB Mẫu: 250-6411010Tham chiếu chéo: 38ZD17
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
€33.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc bán kính cuối Mill
Bán kính góc0.01 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillGia công thô / Hoàn thiện
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTươi
LớpMục đích chung Vi mô
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt0.165 "
Danh sách số250
Vật chấtCacbua
Phay Dia.7 / 64 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể0.11 "
Chân Địa.0.125 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.14
Chiều dài tàu (cm)1.14
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Khả năng tương thích với thép (P): Có
  • Khả năng tương thích không gỉ (M): Có
  • Khả năng tương thích Gang (K): Có
  • Khả năng tương thích không chứa sắt (N): Có
  • Khả năng tương thích Super Alloy (S): Có
  • Khả năng tương thích Hardened (H): Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Bán kính gócKết thúcLớpHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
MONSTER 206-603045 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 0.1250 Inch, Chiều Dài Cắt 1 Inch | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "TươiMục đích chung30 Degrees1"2061 / 2 "€101.90
MONSTER 206-602307 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 0.0150 Inch, Chiều Dài Cắt 1/2 Inch | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "TiNMục đích chung30 Degrees1 / 2 "2061 / 8 "€15.15
MONSTER 206-602685 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 13/16 Inch, Chiều Dài Cắt 13/16 Inch | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "TiNMục đích chung30 Degrees13 / 16 "2065 / 16 "€36.03
MONSTER 206-602839 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 0.0300 Inch, Chiều Dài Cắt 1 Inch | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "TiNMục đích chung30 Degrees1"2063 / 8 "€43.05
MONSTER 206-602851 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 0.0600 Inch, Chiều Dài Cắt 1 Inch | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "TiNMục đích chung30 Degrees1"2063 / 8 "€43.82
MONSTER 206-602570 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 0.0300 Inch, Chiều Dài Cắt 3/4 Inch | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "TiNMục đích chung30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "€30.52
MONSTER 206-602582 Dao Phay Góc Bán Kính, Đường Kính Phay 0.0600 Inch, Chiều Dài Cắt 3/4 Inch | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "TiNMục đích chung30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "€31.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 250-6411010 Máy nghiền cacbua cuối đường kính 7/64 inch
€33.74 /đơn vị