vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 206-001131 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 1/4 Inch, Chiều Dài Cắt 3/4 Inch | CD3UFB 45XK10

MONSTER 206-001131 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 1/4 Inch, Chiều Dài Cắt 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: CD3UFB Mẫu: 206-001131Tham chiếu chéo: 45XK10
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
€27.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy đầu vuông
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTiN
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số206
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 4 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MONSTER 202-001111 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 13/64 Inch, Số me 2, Đường Cắt 3/8 Inch L | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "€26.54
MONSTER 206-001191 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 7/16 Inch, Chiều Dài Cắt 1 Inch | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "€61.27
MONSTER 206-001201 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 1/2 Inch, Chiều Dài Cắt 1 Inch | CD2UHX 45XK34 206-0012011"20643"1 / 2 "€72.16
MONSTER 206-001211 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 9/16 Inch, Chiều Dài Cắt 1-1/4 Inch | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "€116.69
MONSTER 206-001221 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 5/8 Inch, Chiều Dài Cắt 1-1/4 Inch | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "€126.35
MONSTER 215-001041 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 3/8 Inch, Chiều Dài Cắt 1-1/8 Inch | CD2UJE 45XN81 215-0010411.125 "21543"3 / 8 "€58.45
MONSTER 216-001027 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 1/4 Inch, Chiều Dài Cắt 1-1/2 Inch | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "€81.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 206-001131 Dao Phay Đầu Vuông, Đường Kính Phay 1/4 Inch, Chiều Dài Cắt 3/4 Inch
€27.02 /đơn vị