<span Class='notranslate'>Monster </span> 204-001060 | Carbide End Mill 1/8" 2 Flutes Single | 19lc10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONSTER 204-001060 Carbide End Mill 1/8 2 flutes Single | AF6GXF 19LC10

MONSTER 204-001060 Carbide End Mill 1/8" 2 flutes Single

Trong kho
Khoản mục: AF6GXF Mẫu: 204-001060Tham chiếu chéo: 19LC10
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
€12.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcKhông tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 / 2 "
Danh sách số204
Phay Dia.1 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
MONSTER 206-000997 Dao phay cacbua 1/64" 4 me Đơn 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€30.17
MONSTER 206-001001 Dao phay cacbua 1/32" 4 me Đơn 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001Không tráng1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€16.13
MONSTER 206-001005 Dao phay cacbua 1/32" 4 me Đơn 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€19.46
MONSTER 206-001027 Dao phay cacbua 1/16" 4 me Đơn 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€17.21
MONSTER 206-001044 Dao phay cacbua 3/32" 4 me Đơn 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€15.51
MONSTER 206-001067 Dao phay cacbua 1/8" 4 me Đơn 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€16.12
MONSTER 206-001080 Dao phay cacbua 5/32" 4 me Đơn 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080Không tráng9 / 16 "20642"3 / 16 "€20.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONSTER 204-001060 Carbide End Mill 1/8" 2 flutes Single
€12.69 /đơn vị