Monroe Pmp Ph-0307 | Thép tay cầm kéo gấp lõm | 4lap1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONROE PMP PH-0307 Tay cầm gấp rút bằng thép | AD8MXW 4LAP1

MONROE PMP PH-0307 Tay cầm kéo gấp lõm bằng thép

Trong kho
Khoản mục: AD8MXW phần: PH-0307Tham chiếu chéo: 4LAP1
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
€7.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo gấp rút
MàuGói Bạc
Chiều cao cutout3"
Chiều rộng vết cắt5-1 / 16 "
Kết thúcKẽm đánh bóng
Nắm chặt Dia.3 / 4 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)Không
Vật chấtThép
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm3"
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 150 độ F
Chiếu19 / 64 "
Kích thước vít#10
UPC818257071809
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8302423065
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítMàuKết thúcNắm chặt Dia.Tải xếp hạng (Y / N)Vật chấtGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiếuGiá cả
MONROE PMP PH-0303 Tay cầm gấp rút bằng thép | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4Gói BạcKẽm đánh bóng1 / 4 "NThép3"3 / 8 "€3.68
MONROE PMP PH-0304 Tay nắm kéo gấp gọn được đánh bóng | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8Gói Bạcđánh bóng3 / 32 "Không316 thép không gỉ3"3 / 8 "€14.53
MONROE PMP PH-0305 Tay cầm kéo gấp gọn được đánh bóng | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6Gói Bạcđánh bóng1 / 8 "Không304 thép không gỉ1.5 "11 / 32 "€6.80
MONROE PMP PH-0306 Tay cầm kéo gấp gọn được đánh bóng | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8Gói Bạcđánh bóng3 / 16 "Không304 thép không gỉ3"3 / 8 "€8.01
MONROE PMP PH-0309 Tay cầm gấp rút bằng thép | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10ĐenMatte3 / 4 "NThép3.75 "21 / 32 "€21.30
MONROE PMP PH-0310 Tay cầm kéo gấp gọn được đánh bóng | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8Gói Bạcđánh bóng15 / 64 "Không304 thép không gỉ2.187 "5 / 16 "€9.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP PH-0307 Tay cầm kéo gấp lõm bằng thép
€7.70 /đơn vị