Monroe Pmp Ph-0207 | Tay cầm kéo Chiều cao tự nhiên 12 inch | 4kzy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0207 Chiều cao 12 inch tự nhiên | AD8MMH 4KZY8

MONROE PMP PH-0207 Tay kéo tự nhiên Chiều cao 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8MMH phần: PH-0207Tham chiếu chéo: 4KZY8
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
€43.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuTự nhiên
Kết thúcTự nhiên
Nắm chặt Dia.5 / 8 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm12 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Chiếu2.625 "
Kích thước vít5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)34.54
Mã HS8302423065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn trung tâm lỗ vào trung tâmMàuKết thúcKiểu lắpNhiệt độ hoạt động.Chiều dài tổng thểChiếuKích thước vítGiá cả
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0100 Lỗ có ren Chiều cao 3 inch | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"Gói BạcMatteLỗ ren--1-5 / 16 "8-32€7.25
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0101 Matte Chiều cao 3-1 / 2 inch | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "Gói BạcMatteLỗ ren--1-5 / 16 "8-32€7.84
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0102 Chiều cao 4 inch bằng nhôm | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"Gói BạcMatteLỗ ren--1-5 / 16 "8-32€17.85
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0103 Chiều cao 4 inch bằng nhôm | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"Gói BạcMatteLỗ ren--1.875 "10-32€14.28
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0104 Lỗ ren Matte | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"Gói BạcMatteLỗ ren--1-13 / 32 "8-32€9.11
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0105 Lỗ ren Matte | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"Gói BạcMatteLỗ ren--3"10-32€16.20
Tay cầm kéo MONROE PMP PH-0106 Chiều cao 6 inch bằng nhôm | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"Gói BạcMatteLỗ ren--2.375 "1 / 4-20€25.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP PH-0207 Tay kéo tự nhiên Chiều cao 12 inch
€43.80 /đơn vị