vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo MONROE PMP MA-C763-210 Có nhôm sơn tĩnh điện | AD8MLU 4KZX2

MONROE PMP Tay kéo MA-C763-210 Có Nhôm sơn tĩnh điện

Trong kho
Khoản mục: AD8MLU phần: MA-C763-210Tham chiếu chéo: 4KZX2
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
€34.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuĐen
Kết thúcSơn tĩnh điện
Nắm chặt Dia.43 / 64 "
Chiều cao tay cầm1-1 / 64 "
phần cứngKhông bao gồm
Tải trọng1349 lb
Tải xếp hạng (Y / N)Y
Vật chấtNhôm
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4-9 / 16 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Chiếu2-3 / 32 "
Kích thước vít1/4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8302423065
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chênh lệch bằng cấp (0 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiếuGiá cả
Tay cầm kéo MONROE PMP MA-C763-220 Có nhôm sơn tĩnh điện | AD8MLV 4KZX3 MA-C763-2201012 lb5-13 / 64 "2-11 / 64 "€34.02
Tay cầm kéo MONROE PMP MA-C763-240 Có nhôm sơn tĩnh điện | AD8MLW 4KZX5 MA-C763-240618 lb7-23 / 32 "2-15 / 64 "€41.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP Tay kéo MA-C763-210 Có Nhôm sơn tĩnh điện
€34.20 /đơn vị