Monroe Pmp Cs24010636 | Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 1-1/16 inch | 5mvx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONROE PMP CS24010636 Bản lề liên tục 3 feet Chiều dài 1-1 / 16 inch Chiều rộng | AE4UWV 5MVX7

MONROE PMP CS24010636 Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 1-1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4UWV Mẫu: CS24010636Tham chiếu chéo: 5MVX7
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
€0.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề piano
MàuTự nhiên
Kết thúcNhà máy hoàn thành
phần cứngKhông bao gồm
HolesNếu không có
Lỗ trên lá0
Mẹo bệnh việnKhông
Chiều dài đốt ngón tay1 / 2 "
Độ dày của lá0.04 "
Chiều dài3ft.
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 32 "
Chất liệu ghim304 thép không gỉ
Loại pinRemovable
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng1 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONROE PMP CS24010636 Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 1-1/16 inch
€0.97 /đơn vị