MONOPRICE 7287 Datacom Jack Rj12 110 Màu Be
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc cắm dữ liệu |
Loại cáp | Giọng nói |
Loại thể loại | Phụ kiện Data / Comm |
Màu | Be |
Độ sâu | 1.4 |
Chiều cao | 0.86 |
Vật chất | PVC, đồng |
Số lượng cổng | 1 |
Loại chấm dứt | 110 cú đấm |
Kiểu | RJ12, 110 |
Chiều rộng | 0.86 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.37 |
Mã HS | 8536698000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Loại cáp | Loại thể loại | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Loại chấm dứt | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6561 | 1 | USB 2.0 MỘT | Phụ kiện A / V | trắng | 1.62 | 0.68 | Móc với nhau | USB2.0A (F / F) | €6.13 | ||
7836 | 0.87 | USB 3.0 MỘT | Phụ kiện A / V | trắng | 1.62 | 0.75 | Móc với nhau | USB3.0A (F / F) | €14.16 | ||
310 | 0.81 | Danh mục 5e | Phụ kiện Data / Comm | trắng | 1.5 | 0.8 | Công cụ ít hơn | Con mèo 5, Tooless | €4.20 | ||
313 | 0.68 | Danh mục 5e | Phụ kiện Data / Comm | Màu xanh da trời | 1.31 | 0.81 | Công cụ ít hơn | Con mèo 5, Tooless | €3.41 | ||
1075 | 0.75 | Danh mục 5e | Phụ kiện Data / Comm | Be | 1.37 | 0.81 | Công cụ ít hơn | Con mèo 5, Tooless | €3.41 | ||
1076 | 0.81 | Danh mục 5e | Phụ kiện Data / Comm | Đen | 1.5 | 0.8 | Công cụ ít hơn | Con mèo 5, Tooless | €3.41 | ||
5370 | 1.25 | Danh mục 5e | Phụ kiện Data / Comm | Đen | 1.5 | 0.75 | Đấm xuống | Con mèo 5, Đấm xuống | €3.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.