MONOPRICE 6838 Đĩa Treo Tường Trống 12 Lỗ 2 Gang Ngà
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tường |
Loại cáp | Trống, Keystone |
Màu | Ngà voi |
Độ sâu | 0.95 " |
Chiều dài | 4.62 " |
Vật chất | PVC |
Số băng đảng | 2 |
Số lượng cổng | 12 |
Kiểu | Trống, Keystone |
Chiều rộng | 4.68 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.