MONOPRICE Dây Patch 5028 Cat6 75Ft Green
Khoản mục: AE7ELM
phần: 5028Tham chiếu chéo: 5XFK0
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp nối |
Loại khởi động | Tiêu chuẩn |
Loại thể loại | 6 |
Màu | màu xanh lá |
Loại kết nối | RJ45 - 8P8C |
Chiều dài dây | 75ft. |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 22.86 M |
Loại phích cắm | RJ45 |
Hình dạng | Tròn |
che chắn | Không áp dụng |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 167 độ F |
Thước đo dây | 24 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khởi động | Màu | Chiều dài dây | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7498 | Khởi động cứu trợ | Đen | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | €2.70 | ||
7499 | Khởi động cứu trợ | Màu xanh da trời | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | €3.32 | ||
7500 | Khởi động cứu trợ | màu xám | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | - | RFQ
| |
7501 | Khởi động cứu trợ | màu xanh lá | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | - | RFQ
| |
7502 | Khởi động cứu trợ | trái cam | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | - | RFQ
| |
7503 | Khởi động cứu trợ | Màu tím | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | €2.59 | ||
7504 | Khởi động cứu trợ | Hồng | 0.5ft. | Dây cáp nối | 0.15 M | €2.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.