MONOPRICE Cáp vá sợi quang 4899 Lc/sc 10m
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp quang sợi quang |
Sự suy nhược | 10GB |
Băng rộng | 10GB |
Kích thước ốp | 125micron m |
Loại kết nối | LC / SC |
Kích thước cốt lõi | 9 |
Màu áo | Màu vàng |
Loại áo khoác | PVC |
Chiều dài | 10m |
Simplex / Duplex / Multifiber | Hai |
Chế độ đơn / Đa chế độ | Single Mode |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 8544700000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kết nối | Màu áo | Chiều dài | Chế độ đơn / Đa chế độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | LC / LC | trái cam | 1" | Đa chế độ | €23.82 | ||
2617 | LC / LC | trái cam | 2m | Đa chế độ | €24.62 | ||
4834 | LC / LC | trái cam | 15m | Đa chế độ | - | RFQ
| |
2621 | LC / ST | trái cam | 1" | Đa chế độ | - | RFQ
| |
2622 | LC / ST | trái cam | 2m | Đa chế độ | €33.64 | ||
2623 | LC / ST | trái cam | 3m | Đa chế độ | - | RFQ
| |
2624 | LC / ST | trái cam | 5m | Đa chế độ | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.