MONOPRICE Cáp HDMI 3951 Tốc Độ Chuẩn Xanh 3ft 28AWG
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | HDMI Cable |
Loại cáp | Tốc độ tiêu chuẩn |
Màu | Màu xanh da trời |
Vật liệu dẫn | Đồng mạ thiếc |
Kích thước dây dẫn | 28AWG |
Loại kết nối | Nam thành Nam |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 3ft. |
Số lượng cáp | 1 |
che chắn | Cấp độ bảo vệ gấp ba, Bảo vệ EMI |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.