MONOPRICE 2858 Cáp RCA RG-6 5 RCA 35 chân
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | RCA cáp |
Loại cáp | RG-6 |
Màu | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng |
Vật liệu dẫn | Đồng bện thiếc |
Kích thước dây dẫn | Cáp video: 18AWG, Cáp âm thanh: 26AWG |
Loại kết nối | 5 RCA Nam đến Nam |
Trở kháng | 75 Ohms |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Chiều dài | 35ft. |
Số lượng cáp | 3 Video / 2 Âm thanh |
che chắn | Ba lá chắn, 120% nhôm lá |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 8544200000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | che chắn | Loại cáp | Màu | Vật liệu dẫn | Kích thước dây dẫn | Loại kết nối | Chiều dài | Số lượng cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5355 | Lá nhôm được bảo vệ ba lần | RG-59 / U | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện | Cáp video 22AWG, Cáp âm thanh 28AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 1.5ft. | 3 Video / 2 Âm thanh | €8.54 | ||
2182 | Lá nhôm được bảo vệ ba lần | RG-59 / U | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện | Cáp video 22AWG, Cáp âm thanh 28AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 3ft. | 3 Video / 2 Âm thanh | €9.67 | ||
320 | Lá nhôm được bảo vệ ba lần | RG-59 / U | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện | Cáp video 22AWG, Cáp âm thanh 28AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 6" | 3 Video / 2 Âm thanh | €14.45 | ||
322 | Lá nhôm được bảo vệ ba lần | RG-59 / U | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện | Cáp video 22AWG, Cáp âm thanh 28AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 25ft. | 3 Video / 2 Âm thanh | - | RFQ
| |
2773 | Ba lá chắn, 120% nhôm lá | RG-6 | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện thiếc | Cáp video: 18AWG, Cáp âm thanh: 26AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 6" | 3 Video / 2 Âm thanh | - | RFQ
| |
2774 | Ba lá chắn, 120% nhôm lá | RG-6 | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện thiếc | Cáp video: 18AWG, Cáp âm thanh: 26AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 12ft. | 3 Video / 2 Âm thanh | €8.77 | ||
3051 | Ba lá chắn, 120% nhôm lá | RG-6 | Đầu nối cáp đen, đỏ, lục, lam, đỏ, trắng | Đồng bện thiếc | Cáp video: 18AWG, Cáp âm thanh: 26AWG | 5 RCA Nam đến Nam | 75ft. | 3 Video / 2 Âm thanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.