MONOPRICE 2168 Patch Cord Cat5e 100ft Cam
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp nối |
Loại khởi động | Tiêu chuẩn |
Loại thể loại | 5E |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 100ft. |
Chiều dài | 30.48 M |
Loại phích cắm | RJ45 |
Thước đo dây | 24 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8544422000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khởi động | Màu | Chiều dài dây | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3379 | Đã khởi động | trái cam | 5ft. | 5ft. | €4.99 | ||
4974 | Tiêu chuẩn | Đen | 0.5ft. | 0.15 M | €1.92 | ||
4975 | Tiêu chuẩn | Màu xanh da trời | 0.5ft. | 0.15 M | €2.13 | ||
4976 | Tiêu chuẩn | màu xanh lá | 0.5ft. | 0.15 M | - | RFQ
| |
4978 | Tiêu chuẩn | trái cam | 0.5ft. | 0.15 M | €1.52 | ||
4980 | Tiêu chuẩn | Màu tím | 0.5ft. | 0.15 M | €1.16 | ||
4981 | Tiêu chuẩn | đỏ | 0.5ft. | 0.15 M | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.