Monarch Dc1250-s10 | Máy ghi không cần giấy Công suất 100 đến 240 Vac | 1vzz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy ghi không cần giấy MONARCH DC1250-S10 Công suất 100 đến 240 Vac | AB3YCQ 1VZZ7

MONARCH Máy ghi không giấy DC1250-S10 Nguồn 100 đến 240 Vac

Trong kho
Khoản mục: AB3YCQ phần: DC1250-S10Tham chiếu chéo: 1VZZ7
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
€1,521.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy ghi âm không cần giấy
Các kênh2
Phạm vi hiện tại4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
Giao diệnLCD đơn sắc
Nguồn điện100 đến 240 VAC
Nhiệt độ. Phạm vi-148 độ đến 2498 độ F (-100 độ đến 1370 độ C)
Loại cặp nhiệt điệnJ, K, T, E
Phạm vi điện áp0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước bộ nhớ (Flasg nhỏ gọn tối đa 2 GB (Đặt hàng riêng))
  • Loại RTD (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 hoặc 3 dây)
  • Đặc điểm: Hai đầu vào phổ quát bao gồm Tần số và Xung. Thời gian lấy mẫu thay đổi. Dung lượng lưu trữ cao, lập trình nội bộ. Bao gồm hai đầu ra cảnh báo. Bộ pin NiMH có thể sạc lại sẽ vận hành máy ghi âm trong tối đa 6 giờ trong trường hợp mất điện.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONARCH Máy ghi không giấy DC1250-S10 Nguồn 100 đến 240 Vac
€1,521.61 /đơn vị