MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Máy đo tốc độ bảng điều khiển 0 đến 5 Vdc
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo tốc độ bảng, đầu ra 0 đến 5 VDC |
tính chính xác | + /-0.0015% |
Giao diện | Đèn LED 5 chữ số |
Đầu vào | Xung lập trình cho mỗi cuộc cách mạng |
Nguồn điện | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz |
Độ phân giải | lên đến 0.001 RPM |
RPM | 5 để 999,990 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.54 |
Mã HS | 9029204080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | tính chính xác | Mục | Độ phân giải | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-3X-1-1-4-1-1-0 | + /-0.0015% | Máy đo tốc độ bảng, đầu ra 4 đến 20 mADC | lên đến 0.001 RPM | 5 để 999,990 | €854.66 | ||
ACT-1B-1-0-1-0-001 | +/- 1 RPM | Bảng đo tốc độ | 1 rpm | 5 để 99,999 | €475.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.