Molded Fiberglass 9241085269 | 1ntp8 | Container làm tổ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỢI THỦY TINH KHUÔN 9241085269 Thùng chứa lồng 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTK 1NTP8

MOLDED FIBERGLASS 9241085269 Thùng chứa làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2TTK phần: 9241085269Tham chiếu chéo: 1NTP8
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
€28.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLàm tổ Container
Màutrắng
Kết thúcMịn
Chiều cao bên trong2"
Chiều dài bên trong8.875 "
Chiều rộng bên trong8.375 "
Tải trọng150 lb
Vật chấtComposite cốt sợi thủy tinh
Chiều cao bên ngoài2.125 "
Chiều dài bên ngoài9.75 "
Chiều rộng bên ngoài9.25 "
Sử dụng số nắpMfr. Số 9231185269
Khối lượng0.09 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.09 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiMàuChiều cao bên trongSử dụng số nắpKhối lượngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongTải trọngGiá cả
MOLDED FIBERGLASS 9201085136 Làm tổ Container 11 3/4 inch Chiều dài 200 Lb | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "màu xám4"Mfr. Số 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.24
MOLDED FIBERGLASS 9201085269 Thùng làm tổ 11 3/4 inch Chiều dài 200 Lb | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "trắng4"Mfr. Số 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
MOLDED FIBERGLASS 9211085136 Thùng làm tổ 6 1/8 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TRW 1NTN4 92110851364.875 "màu xám2"Mfr. Số 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
MOLDED FIBERGLASS 9211085269 Thùng làm tổ 6 1/8 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "trắng2"Mfr. Số 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
MOLDED FIBERGLASS 9221085136 Thùng làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "màu xám2"Mfr. Số 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
MOLDED FIBERGLASS 9221085269 Thùng làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "trắng2"Mfr. Số 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
MOLDED FIBERGLASS 9231085136 Thùng làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "màu xám4.375 "Mfr. Số 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€31.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9241085269 Thùng chứa làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb
€28.22 /đơn vị