<span Class='notranslate'>Molded Fiberglass </span> 9211085268 | 8wxt6 | Nesting Container | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOLDED FIBERGLASS 9211085268 Nesting Container 6 1/8 Inch Length 150 Lb | AF4HCR 8WXT6

MOLDED FIBERGLASS 9211085268 Thùng chứa làm tổ 6 1/8 inch Chiều dài 150 Lb

Trong kho
Khoản mục: AF4HCR phần: 9211085268Tham chiếu chéo: 8WXT6
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
€13.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLàm tổ Container
MàuMàu xanh da trời
Kết thúcMịn
Chiều cao bên trong2"
Chiều dài bên trong5.5 "
Chiều rộng bên trong4.25 "
Tải trọng150 lb
Vật chấtComposite cốt sợi thủy tinh
Chiều cao bên ngoài2.125 "
Chiều dài bên ngoài6.125 "
Chiều rộng bên ngoài4.875 "
Sử dụng số nắpMfr. Số 9211185136
Khối lượng0.03 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.03 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3924905650
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiMàuChiều cao bên trongSử dụng số nắpKhối lượngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongTải trọngGiá cả
MOLDED FIBERGLASS 9201085136 Làm tổ Container 11 3/4 inch Chiều dài 200 Lb | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "màu xám4"Mfr. Số 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.24
MOLDED FIBERGLASS 9201085269 Thùng làm tổ 11 3/4 inch Chiều dài 200 Lb | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "trắng4"Mfr. Số 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
MOLDED FIBERGLASS 9211085136 Thùng làm tổ 6 1/8 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TRW 1NTN4 92110851364.875 "màu xám2"Mfr. Số 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
MOLDED FIBERGLASS 9211085269 Thùng làm tổ 6 1/8 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "trắng2"Mfr. Số 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
MOLDED FIBERGLASS 9221085136 Thùng làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "màu xám2"Mfr. Số 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
MOLDED FIBERGLASS 9221085269 Thùng làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "trắng2"Mfr. Số 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
MOLDED FIBERGLASS 9231085136 Thùng làm tổ 9 3/4 inch Chiều dài 150 Lb | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "màu xám4.375 "Mfr. Số 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€31.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9211085268 Thùng chứa làm tổ 6 1/8 inch Chiều dài 150 Lb
€13.20 /đơn vị