Molded Fiberglass 8480005167 | Khay Xếp Esd L 26 Inch Chiều Rộng 20 In | 2tu42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Khay xếp chồng Esd L 26 inch Chiều rộng 20 In | AC3HVA 2TU42

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Khay xếp Esd L 26 Inch Chiều rộng 20 In

Trong kho
Khoản mục: AC3HVA phần: 8480005167Tham chiếu chéo: 2TU42
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
€97.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhay xếp chồng
MàuĐen
Độ sâu bên trong1-3 / 8 "
Chiều dài bên trong25.375 "
Chiều rộng bên trong19.375 "
Tải trọng200 lb
Vật chấtComposite cốt sợi thủy tinh
Độ sâu tổng thể1-1 / 2 "
Chiều dài tổng thể26 "
Chiều rộng tổng thể20 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 250 F
KiểuESD

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)50.8
Mã HS7019395000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Khay xếp chồng Esd L 19 1/2 Inch W19 1/2 In | AC3HUZ 2TU41 62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "€86.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Khay xếp Esd L 26 Inch Chiều rộng 20 In
€97.43 /đơn vị