MOEN Cần gạt thủ công vòi TS6720 3/4 inch 2.2 Gpm
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi phòng tắm |
Vật liệu cơ thể | Kim loại đúc |
Kết nối | 3 / 4 " |
Loại cống | Lỗ bật lên, Ít thoát nước hơn |
Hoạt động vòi | Hướng dẫn sử dụng |
Vòi Vòi | Rigid |
Kết thúc | cơ rôm |
Loại đầu ra dòng chảy | Sục khí |
Tốc độ dòng | 2.2 gpm |
Loại xử lý | Lever |
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm | 4" |
Kiểu lắp | Phổ biến rộng rãi |
Số lượng lỗ | 3 |
Thương mại dân cư | Khu dân cư |
Chiều dài vòi | 4" |
Loại van | Đĩa gốm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.37 |
Mã HS | 8481801030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Tuân thủ | Kết nối | Số tay cầm | Chiều dài vòi | Loại cống | Hoạt động vòi | Tốc độ dòng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8228 | Phổ biến rộng rãi | ADA, BAA, AB1953 | 1/2 "IPS | 2 | 3" | Không áp dụng | Hướng dẫn sử dụng | 2.2 gpm | €422.70 | ||
CA8301 | Trung tâm | ADA | 3 / 4 " | - | 3" | Không áp dụng | cảm biến | 0.5 gpm | €729.36 | ||
8414 | Trung tâm | AD, AB1953 | 1/2 "IPS | 1 | 4" | Cửa sổ bật lên | Hướng dẫn sử dụng | 2.2 gpm | €227.12 | ||
8889 | Phổ biến rộng rãi | AD, AB1953 | 1 / 2 " | 2 | 4" | Không áp dụng | Đo sáng | 2.2 gpm | €529.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.