MOEN 8810 Vòi phòng tắm, Loại tay cầm có lưỡi ở cổ tay, Số tay cầm 2, Đồng thau
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi phòng tắm |
Tuân thủ ADA | Có |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kết nối | 1/2 "MNPT |
Loại cống | Bộ lọc lưới |
Hoạt động vòi | Hướng dẫn sử dụng |
Loại đầu ra dòng chảy | Sục khí |
Tốc độ dòng | 1.20 gpm |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | WaterSense được phê duyệt |
Loại xử lý | Lưỡi |
Chiều cao | 4.625 " |
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm | 4" |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Số tay cầm | 2 |
Số lượng lỗ | 3 |
Hộp mực thay thế | Mfr. Số 1224 |
Thương mại dân cư | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Hình dạng | Hồ quang thấp |
Chiều dài vòi | 4" |
Nhiệt độ. Điều khiển | CÓ |
Loại van | gốm sứ |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.71 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cống | Loại xử lý | Chiều cao | Số tay cầm | Hộp mực thay thế | Hình dạng | Chiều dài vòi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8430 | Không áp dụng | Lever | 7" | 1 | Mfr. Số 1224 | Sảnh | 4" | €175.97 | ||
8432 | pop Up | Lever | 7" | 1 | Mfr. Số 1224 | Sảnh | 4" | €209.59 | ||
L4621 | pop Up | Lever | 7" | 1 | Mfr. Số 1255 | Sảnh | 4.375 " | €199.96 | ||
L4605 | pop Up | Lever | 7" | 1 | Mfr. Số 1255 | Sảnh | 4.375 " | €169.68 | ||
8800 | Không áp dụng | Lưỡi | 4.625 " | 2 | Mfr. Số 1224 | Hồ quang thấp | 4" | €207.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.