Moen 8311 | Van Xả Tự Động 1.28 Gpf | 40d662 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOEN 8311 Van xả tự động 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662

MOEN 8311 Van xả tự động 1.28 Gpf

Trong kho
Khoản mục: AD3LRN phần: 8311Tham chiếu chéo: 40D662
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
€755.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tự động
Tuổi thọ pin250,000 chu kỳ
Vị trí kết nốiÁo sơ mi
Kết thúccơ rôm
Loại cố địnhNhà vệ sinh
Gallon mỗi lần xả1.28
Kích thước đầu vào1"
Nguồn điện(4) Pin AA
Phạm vi áp10 đến 125 psi
Thô11.5 "
Dải cảm biến13-3/4" to 39-3/8"
Khớp nối Spud1-1 / 2 "
Thiết kế vanPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.33
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8481801030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Exposed / Che giấu (Exposed)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cố địnhGallon mỗi lần xảKích thước đầu vàoNguồn điệnGiá cả
MOEN 8310 Van xả bồn cầu Piston tự động | AD3LRM 40D661 8310Nhà vệ sinh1.61.5 "(4) Pin AA€786.16
MOEN 8312 Van xả nước tiểu Piston tự động | AD3LRP 40D663 8312Nước tiểu13 / 4 "(4) Pin AA€722.45
MOEN 8311AC12 Van xả tự động 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677 8311AC12Nhà vệ sinh1.281.5 "12 VAC€775.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOEN 8311 Van xả tự động 1.28 Gpf
€755.13 /đơn vị