Ml Kishigo Azfm300-4x | 23nz89 Fr Áo có khả năng hiển thị cao | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ML KISHIGO AZFM300-4X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 4xl Vôi | AF7YZB 23NZ89

ML KISHIGO AZFM300-4X Chống cháy Hi Visibility Vest Class 2 4xl Vôi

Trong kho
Khoản mục: AF7YZB phần: AZFM300-4XTham chiếu chéo: 23NZ89
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
€191.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVest có khả năng nhìn thấy cao FR
Lớp ANSI2
Xếp hạng ATPV5.1
loại đóng kínDây kéo
MàuVàng / Xanh
Phù hợp với kích thước ngực60 "thành 71"
Giới TínhUnisex
Hạng mục Rủi ro Nguy hiểm (HRC)1
Chiều dài29 "
Vật chấtModacrylic
Số túi0
Số lượng túi (Bên trong)3
Số túi (Bên ngoài)0
Túi4
Kích thước máy4XL
Màu sọcGói Bạc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS6117809000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước ngựcChiều dàiKích thước máyGiá cả
ML KISHIGO AZFM300-M Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Lớp 2 M Vôi | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "thành 51"26 "M€168.00
ML KISHIGO AZFM300-L Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 L Vôi | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "thành 55"27 "L€168.00
ML KISHIGO AZFM300-XL Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Loại 2 Xl Vôi | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "thành 59"27 "XL€168.00
ML KISHIGO AZFM300-2X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 2xl Vôi | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "thành 63"28 "2XL€175.05
ML KISHIGO AZFM300-3X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 3xl Vôi | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "thành 67"29 "3XL€184.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-4X Chống cháy Hi Visibility Vest Class 2 4xl Vôi
€191.14 /đơn vị