Ml Kishigo Asfm300-5x | 23nz62 Fr Áo có khả năng hiển thị cao | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ML KISHIGO ASFM300-5X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 5xl Vôi | AF7YYM 23NZ62

ML KISHIGO ASFM300-5X Chống cháy Hi Visibility Vest Class 2 5xl Vôi

Trong kho
Khoản mục: AF7YYM phần: ASFM300-5XTham chiếu chéo: 23NZ62
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
€191.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVest có khả năng nhìn thấy cao FR
Lớp ANSI2
Xếp hạng ATPV5.1
loại đóng kínSnap
MàuVàng / Xanh
Phù hợp với kích thước ngực64 "thành 71"
Giới TínhUnisex
Hạng mục Rủi ro Nguy hiểm (HRC)1
Chiều dài30 "
Vật chấtModacrylic
Số túi0
Số lượng túi (Bên trong)3
Số túi (Bên ngoài)0
Túi4
Kích thước máy5XL
Màu sọcGói Bạc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS6117809000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước ngựcChiều dàiKích thước máyGiá cả
ML KISHIGO ASFM300-M Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Lớp 2 M Vôi | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "thành 47"26 "M€154.88
ML KISHIGO ASFM300-L Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 L Vôi | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "thành 51"27 "L€154.76
ML KISHIGO ASFM300-XL Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Loại 2 Xl Vôi | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "thành 55"27 "XL€154.88
ML KISHIGO ASFM300-2X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 2xl Vôi | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "thành 59"28 "2XL€170.19
ML KISHIGO ASFM300-3X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 3xl Vôi | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "thành 63"29 "3XL€169.73
ML KISHIGO ASFM300-4X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 4xl Vôi | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "thành 67"29 "4XL€184.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-5X Chống cháy Hi Visibility Vest Class 2 5xl Vôi
€191.05 /đơn vị