Ml Kishigo Afm300-4x | 23nz75 Fr Áo có khả năng hiển thị cao | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ML KISHIGO AFM300-4X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 4xl Vôi | AF7YYU 23NZ75

ML KISHIGO AFM300-4X Chống cháy Hi Visibility Vest Class 2 4xl Vôi

Trong kho
Khoản mục: AF7YYU phần: AFM300-4XTham chiếu chéo: 23NZ75
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
€176.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVest có khả năng nhìn thấy cao FR
Lớp ANSI2
Xếp hạng ATPV5.1
loại đóng kínHook và vòng lặp
MàuVàng / Xanh
Phù hợp với kích thước ngực60 "thành 69"
Giới TínhUnisex
Hạng mục Rủi ro Nguy hiểm (HRC)1
Chiều dài29 "
Vật chấtModacrylic
Số túi0
Số lượng túi (Bên trong)3
Số túi (Bên ngoài)0
Túi4
Kích thước máy4XL
Màu sọcGói Bạc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS6117809000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước ngựcChiều dàiKích thước máyGiá cả
ML KISHIGO AFM300-M Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Lớp 2 M Vôi | AF7YYN 23NZ70 AFM300-M40 "thành 49"26 "M€155.26
ML KISHIGO AFM300-L Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Loại 2 L Vôi | AF7YYP 23NZ71 AFM300-L44 "thành 53"27 "L€155.26
ML KISHIGO AFM300-XL Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Loại 2 Xl Vôi | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "thành 57"27 "XL€155.26
ML KISHIGO AFM300-2X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 2xl Vôi | AF7YYR 23NZ73 AFM300-2X52 "thành 61"28 "2XL€162.88
ML KISHIGO AFM300-3X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 3xl Vôi | AF7YYT 23NZ74 AFM300-3X56 "thành 65"29 "3XL€169.80
ML KISHIGO AFM300-5X Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 5xl Vôi | AF7YYV 23NZ76 AFM300-5X64 "thành 73"30 "5XL€190.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ML KISHIGO AFM300-4X Chống cháy Hi Visibility Vest Class 2 4xl Vôi
€176.66 /đơn vị