Mkt Fastening 6208000 | Mỏ neo mở rộng, Đường kính neo 7/8 inch, Chiều dài 2-1/2 inch, 10pk | 22a675 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 6208000 Expansion Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 Neo mở rộng, Đường kính neo 7/8 inch, Chiều dài 2-1/2 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6QLB phần: 6208000Tham chiếu chéo: 22A675

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€51.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo mở rộng
Neo Dia.7 / 8 "
Kích thước khoan7 / 8 "
Kích thước luồng nội bộ1 / 2-13 "
Chiều dài2.5 "
Vật chấtkẽm hợp kim
Min. Nhúng2.5 "
Kích thước vít1 / 2-13
KiểuVít máy
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)7345
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)9140
Dùng vớiVít máy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS7316000000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 6208000 Neo mở rộng, Đường kính neo 7/8 inch, Chiều dài 2-1/2 inch, 10Pk
€51.41 /đóng gói