<span Class='notranslate'>Mkt Fastening </span> 3216000 | Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 1 Inch Thread, 6pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 3216000 Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 1 Inch Thread, 6PK | CG8YAH 35T290

MKT FASTENING 3216000 Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 1 Inch Thread, 6PK

Trong kho
Sản phẩm: CG8YAH phần: 3216000Tham chiếu chéo: 35T290
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
€51.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCapsule
Neo Dia.1
Bắt đầu làm cứng10 phút
Kích cỡ thùng1 "x 11-3 / 4"
Loại ContainerViên nang thủy tinh
Thời gian bảo dưỡng10 phút
Kích thước khoan1 1 / 8 "
Chiều dài11 3 / 4
Vật chấtNhựa polyester
Min. Nhúng8 1 / 2 "
Tối thiểu. Hố sâu8 1/2 trong
Tỷ lệ pha trộn7:1
Que Dia.1
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 23 đến độ 95
Chiều dài sợi chỉ11 3 / 4 "
Kích thước chủ đề1mm
KiểuQuay trong
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)43,090

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Quốc giaNước Hà Lan

Chi tiết sản phẩm:

  • Chốt một điểm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 3216000 Glass Capsule, 11-3/4 Inch Length, Polyester Resin, 1 Inch Thread, 6PK
€51.94 /đóng gói