Mkt Fastening 3214000 | Viên nang thủy tinh, chiều dài 11-3/4 inch, nhựa polyester, sợi 7/8 inch, 6pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 3214000 Viên nang thủy tinh, dài 11-3/4 inch, nhựa polyester, ren 7/8 inch, 6PK | CG8YAG 35T289

MKT FASTENING 3214000 Viên nang thủy tinh, Chiều dài 11-3/4 inch, Nhựa polyester, Chỉ 7/8 inch, 6PK

Trong kho
Khoản mục: CG8YAG phần: 3214000Tham chiếu chéo: 35T289
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
€44.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCapsule
Neo Dia.7 / 8 "
Bắt đầu làm cứng10 phút
Kích cỡ thùng7/8" x 11-3/4"
Loại ContainerViên nang thủy tinh
Thời gian bảo dưỡng10 phút
Kích thước khoan1"
Chiều dài11 3 / 4
Vật chấtNhựa polyester
Min. Nhúng7 1 / 2 "
Tối thiểu. Hố sâu7 1/2 trong
Tỷ lệ pha trộn7:1
Que Dia.7 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 23 đến độ 95
Chiều dài sợi chỉ11 3 / 4 "
Kích thước chủ đề7 / 8 "
KiểuQuay trong
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)31,580

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Quốc giaNước Hà Lan

Chi tiết sản phẩm:

  • Chốt một điểm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 3214000 Viên nang thủy tinh, Chiều dài 11-3/4 inch, Nhựa polyester, Chỉ 7/8 inch, 6PK
€44.84 /đóng gói