Mkt Fastening 3112032 | Lắp ráp Stud, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 8 inch, 10pk | 35t305 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 3112032 Lắp ráp đinh tán, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 8 inch, 10Pk | AC6NGU 35T305

MKT FASTENING 3112032 Bộ phận lắp ráp chốt, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 8 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC6NGU phần: 3112032Tham chiếu chéo: 35T305
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
€185.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụchội nghiên cứu
Neo Dia.3 / 4 "
Kích thước khoan3 / 4 "
Chiều dài8"
Vật chấtThép carbon
Min. Nhúng6
Tối thiểu. Hố sâu6
Que Dia.3 / 4 "
Chiều dài sợi chỉ8"
Kích thước chủ đề3 / 4 "
KiểuMạ kẽm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Lắp ráp thanh ren / đinh tán

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 3112032 Bộ phận lắp ráp chốt, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 8 inch, 10Pk
€185.37 /đóng gói