Mkt Fastening 303461i | Neo Epoxy, ren trong, cỡ ren 3/4-10 | 21dc10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 303461I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 3/4-10 Thread Size | AF7HKR 21DC10

MKT FASTENING 303461I Neo Epoxy, Có ren trong, Kích thước ren 3/4-10

Trong kho
Khoản mục: AF7HKR phần: 303461ITham chiếu chéo: 21DC10
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
€72.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcEpoxy Grip neo
Kích thước khoan1"
Chiều dài7.25 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Min. Nhúng6.75 "
Tối thiểu. Hố sâu7-1 / 4 "
Que Dia.3 / 4 "
Chiều dài sợi chỉ1.5 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuLuồng nội bộ
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)29424

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS7316000000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Chống rung, tốt hơn cho việc lắp đặt gần mép hoặc gần sau đó neo cơ học

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 303461I Neo Epoxy, Có ren trong, Kích thước ren 3/4-10
€72.23 /đơn vị