Mkt Fastening 2838500 | Neo nêm, thép mạ kẽm, kích thước neo 3/8 X 5 inch, 20pk | 21u983 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2838500 Neo nêm, thép mạ kẽm, Kích thước neo 3/8 X 5 inch, 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 Neo nêm, Thép mạ kẽm, Kích thước neo 3/8 X 5 inch, 20Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KPF phần: 2838500Tham chiếu chéo: 21U983
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
€67.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo5"
Nhúng vào bê tông3.375 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc3.375 "
Min. Nhúng1.625 "
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuThép mạ kẽm
Rút tiền cuối cùng (Lb.)3556
Lực cắt cuối cùng (Lb.)3151
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3151
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3151
Căng thẳng tối đa (Lbs.)3556
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3556
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5203

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2838500 Neo nêm, Thép mạ kẽm, Kích thước neo 3/8 X 5 inch, 20Pk
€67.12 /đóng gói