vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2758700 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 5/8 X 7 inch, 5Pk | AB6KNF 21U960

MKT FASTENING 2758700 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 5/8 X 7 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KNF phần: 2758700Tham chiếu chéo: 21U960
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
€182.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo7"
Nhúng vào bê tông5.625 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1.375 "
Min. Nhúng2.75 "
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuThép không gỉ 303 / 304
Rút tiền cuối cùng (Lb.)9294
Lực cắt cuối cùng (Lb.)9659
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)9659
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9659
Căng thẳng tối đa (Lbs.)9294
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)6957
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9294

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2758700 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 5/8 X 7 inch, 5Pk
€182.03 /đóng gói