vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2738300 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 3/8 X 3 inch, 20Pk | AB6KMT 21U948

MKT FASTENING 2738300 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 3/8 X 3 inch, 20Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KMT phần: 2738300Tham chiếu chéo: 21U948
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
€109.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo3"
Nhúng vào bê tông1.625 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1.375 "
Min. Nhúng1.625 "
Độ dài chủ đề1.875 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuThép không gỉ 303 / 304
Rút tiền cuối cùng (Lb.)2289
Lực cắt cuối cùng (Lb.)3151
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3151
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3151
Căng thẳng tối đa (Lbs.)2289
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2289
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)2367

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2738300 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 3/8 X 3 inch, 20Pk
€109.97 /đóng gói