Mkt Fastening 271600s | Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1 X 6 inch, 4pk | 21u938 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 271600S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1 X 6 inch, 4Pk | AB6KMG 21U938

MKT FASTENING Neo nêm 271600S, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1 X 6 inch, 4Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KMG Mẫu: 271600STham chiếu chéo: 21U938
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
€315.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1"
Chiều dài neo6"
Nhúng vào bê tông4.5 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1.5 "
Min. Nhúng4.5 "
Độ dài chủ đề2.25 "
Kích thước chủ đề1-8
Kiểu316 thép không gỉ
Rút tiền cuối cùng (Lb.)15829
Lực cắt cuối cùng (Lb.)28023
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)28023
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)28023
Căng thẳng tối đa (Lbs.)15829
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)10226
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)15829

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Neo nêm 271600S, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1 X 6 inch, 4Pk
€315.51 /đóng gói