vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2714214 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1/4 X 2-1/4 Inch, 20Pk | AB6KMN 21U944

MKT FASTENING 2714214 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1/4 X 2-1/4 inch, 20Pk

Trong kho
Mục: AB6KMN phần: 2714214Tham chiếu chéo: 21U944
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
€56.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo2.25 "
Nhúng vào bê tông1.125 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1.125 "
Min. Nhúng1.125 "
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuThép không gỉ 303 / 304
Rút tiền cuối cùng (Lb.)1173
Lực cắt cuối cùng (Lb.)1472
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1472
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1472
Căng thẳng tối đa (Lbs.)1173
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1173
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1015

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2714214 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1/4 X 2-1/4 inch, 20Pk
€56.12 /đóng gói