vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 271413S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1/4 X 1-3/4 Inch, 20Pk | AB6KLV 21U927

MKT FASTENING 271413S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1/4 X 1-3/4 inch, 20Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KLV Mẫu: 271413STham chiếu chéo: 21U927
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
€55.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo1.75 "
Nhúng vào bê tông1.125 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc5 / 8 "
Min. Nhúng1.125 "
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểu316 thép không gỉ
Rút tiền cuối cùng (Lb.)1173
Lực cắt cuối cùng (Lb.)1472
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1472
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1472
Căng thẳng tối đa (Lbs.)1173
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1173
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1015

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 271413S Neo nêm, Thép không gỉ 316, Kích thước neo 1/4 X 1-3/4 inch, 20Pk
€55.68 /đóng gói