vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2678800 Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 Inch Anchor Dia., 8 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Neo nêm, Mạ kẽm, Đường kính neo 7/8 inch, Chiều dài neo 8 inch, 4Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KKW phần: 2678800Tham chiếu chéo: 21U905
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
€108.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.7 / 8 "
Chiều dài neo8"
Nhúng vào bê tông4"
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc4"
Min. Nhúng4"
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề7 / 8-9
KiểuMạ kẽm
Rút tiền cuối cùng (Lb.)13902
Lực cắt cuối cùng (Lb.)21574
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)21574
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)21574
Căng thẳng tối đa (Lbs.)13902
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)9746
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)13902

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2678800 Neo nêm, Mạ kẽm, Đường kính neo 7/8 inch, Chiều dài neo 8 inch, 4Pk
€108.08 /đóng gói