Mkt Fastening 2658700 | Neo nêm, mạ kẽm, đường kính neo 5/8 inch, chiều dài neo 7 inch, 5pk | 21u893 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2658700 Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 Inch Anchor Dia., 7 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KKJ 21U893

MKT FASTENING 2658700 Neo nêm, Mạ kẽm, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài neo 7 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KKJ phần: 2658700Tham chiếu chéo: 21U893
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
€48.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo7"
Nhúng vào bê tông5.625 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1.375 "
Min. Nhúng2.75 "
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuMạ kẽm
Rút tiền cuối cùng (Lb.)9294
Lực cắt cuối cùng (Lb.)9659
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)9659
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9659
Căng thẳng tối đa (Lbs.)9294
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)6957
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9294

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7316000000
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2658700 Neo nêm, Mạ kẽm, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài neo 7 inch, 5Pk
€48.37 /đóng gói